Groefkogellager SKF 6309/C5, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6309/C5
Rubix:03802226
Fabrikant:169704
EAN:7316571900322

Productdetails : SKF 6309 C5 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager staat bekend om zijn robuustheid en veelzijdigheid. Het is ontworpen om zowel matige radiale als axiale belastingen te dragen en onderscheidt zich door zijn soepele werking bij hoge snelheden. Dankzij het open ontwerp minimaliseert dit lager de interne wrijving en biedt het uitstekende toegankelijkheid voor onderhoud.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF-groefkogellager is geoptimaliseerd voor een werking met minimale wrijving. De kooi van staalplaat versterkt de structuur, biedt weerstand tegen belastingen en zorgt voor een laag draaimoment. De grotere C5 speling maakt een betere tolerantie voor thermische uitzettingen mogelijk. Door de afwezigheid van afdichtingen is directe toegang tot de onderdelen mogelijk, wat het onderhoud vergemakkelijkt en een uitstekende warmteafvoer waarborgt.
Onderhoud:
Dit lager met grotere C5 speling kenmerkt zich door lage wrijving, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. De afwezigheid van afdichtingen vereist echter regelmatige inspectie. Periodiek smeren met een hoogwaardig vet, afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, wordt aanbevolen om de prestaties te behouden en voortijdige slijtage te voorkomen. Hoewel dit lager ontworpen is voor langdurige en betrouwbare werking, wordt een regelmatig onderhoudsprogramma, inclusief controle van geluid en temperatuur, aangeraden.
Afdichting:
Dit SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het gevoeliger is voor de indringing van verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Daarom is het bij uitstek geschikt voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op vervuiling minimaal is. Daarentegen zorgt dit ontwerp voor een betere koeling en een gemakkelijke toegang voor onderhoud.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een in 1907 opgericht Zweeds multinationaal concern en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid van draaiende apparatuur verbeteren en hun prestaties garanderen. De producten van SKF worden toegepast in meer dan veertig industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie-industrie, voedingsmiddelenindustrie, medische sector, traditionele en hernieuwbare energie, en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Laag draaimoment dankzij het open ontwerp en de verhoogde C5 speling;
- Kooi van staalplaat voor extra weerstand tegen matige belastingen;
- Geschikt voor zeer hoge snelheden, met minimale interne wrijving en warmteontwikkeling;
- Uitstekende warmteafvoer, wat optimale prestaties mogelijk maakt, zelfs bij hoge temperaturen;
- Eenvoudig onderhoud door de afwezigheid van afdichtingen, wat de toegang tot smering vergemakkelijkt.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmteafvoer en rotatiesnelheid cruciale factoren zijn. Het wordt vaak gebruikt in industriële ventilatoren, elektromotoren en werktuigmachines die een soepele en continue rotatie vereisen. Hoewel ideaal voor systemen die hoge snelheden vereisen, wordt het afgeraden in zeer stoffige of vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF-groefkogellager is geoptimaliseerd voor een werking met minimale wrijving. De kooi van staalplaat versterkt de structuur, biedt weerstand tegen belastingen en zorgt voor een laag draaimoment. De grotere C5 speling maakt een betere tolerantie voor thermische uitzettingen mogelijk. Door de afwezigheid van afdichtingen is directe toegang tot de onderdelen mogelijk, wat het onderhoud vergemakkelijkt en een uitstekende warmteafvoer waarborgt.
Onderhoud:
Dit lager met grotere C5 speling kenmerkt zich door lage wrijving, wat de onderhoudsbehoefte vermindert. De afwezigheid van afdichtingen vereist echter regelmatige inspectie. Periodiek smeren met een hoogwaardig vet, afgestemd op de bedrijfsomstandigheden, wordt aanbevolen om de prestaties te behouden en voortijdige slijtage te voorkomen. Hoewel dit lager ontworpen is voor langdurige en betrouwbare werking, wordt een regelmatig onderhoudsprogramma, inclusief controle van geluid en temperatuur, aangeraden.
Afdichting:
Dit SKF-lager is niet voorzien van afdichtingen, waardoor het gevoeliger is voor de indringing van verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen. Daarom is het bij uitstek geschikt voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen waar het risico op vervuiling minimaal is. Daarentegen zorgt dit ontwerp voor een betere koeling en een gemakkelijke toegang voor onderhoud.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een in 1907 opgericht Zweeds multinationaal concern en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid van draaiende apparatuur verbeteren en hun prestaties garanderen. De producten van SKF worden toegepast in meer dan veertig industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie-industrie, voedingsmiddelenindustrie, medische sector, traditionele en hernieuwbare energie, en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Laag draaimoment dankzij het open ontwerp en de verhoogde C5 speling;
- Kooi van staalplaat voor extra weerstand tegen matige belastingen;
- Geschikt voor zeer hoge snelheden, met minimale interne wrijving en warmteontwikkeling;
- Uitstekende warmteafvoer, wat optimale prestaties mogelijk maakt, zelfs bij hoge temperaturen;
- Eenvoudig onderhoud door de afwezigheid van afdichtingen, wat de toegang tot smering vergemakkelijkt.
Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is bijzonder geschikt voor omgevingen waar warmteafvoer en rotatiesnelheid cruciale factoren zijn. Het wordt vaak gebruikt in industriële ventilatoren, elektromotoren en werktuigmachines die een soepele en continue rotatie vereisen. Hoewel ideaal voor systemen die hoge snelheden vereisen, wordt het afgeraden in zeer stoffige of vochtige omgevingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 830 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c5 |
| Serie | 6309 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 55300 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,23 excl. BTW
/ stuk
€ 63,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
