Groefkogellager SKF 6205-2Z/C4VT127C, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6205-2Z/C4VT127C
Rubix:03801705
Fabrikant:138656
EAN:07316571588599
SKF 6205-2Z/C4/VT127C KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6205-2Z/C4/VT127C KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met een sterk vergrote radiale speling (C4), stalen beschermplaatjes en een hoogtemperatuur smeermiddel, is ontworpen voor uitstekende prestaties bij zeer hoge snelheden. Het ontwerp biedt een effectieve bescherming tegen verontreinigingen, terwijl de interne wrijving tot een minimum wordt beperkt en optimale weerstand wordt geboden aan zware bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF onderscheidt zich door zijn twee stalen beschermplaatjes, die zorgen voor een effectieve afscherming tegen deeltjes van middelgrote grootte. De sterk vergrote radiale speling (C4) vermindert de interne wrijving verder, waardoor een soepele werking bij extreem hoge snelheden mogelijk is zonder prestatieverlies door uitzetting van het staal. Het kan aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen aan, wat zorgt voor grote veelzijdigheid. Het lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig smeervet en functioneert effectief binnen een temperatuurbereik van -35 °C tot 260 °C. De kooi van staalplaat kan schokken en kortstondige belastingen weerstaan.

Onderhoud:
Dit lager is ontworpen voor een minimale onderhoudsbehoefte, dankzij de levenslange smering met hoogwaardig vet en de bescherming door stalen plaatjes. De sterk vergrote radiale speling (C4) zorgt voor minimale interne wrijving, waardoor de noodzaak tot ingrijpen beperkt blijft. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de staat van het lager te controleren, waarbij aandacht moet worden besteed aan afwijkende geluiden, temperatuur en de integriteit van de beschermplaatjes. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aanbevolen om potentiële defecten te voorkomen.

Afdichting:
Het lager is voorzien van twee stalen beschermplaatjes die een effectieve afscherming bieden tegen verontreinigingen zoals vuil en vezels. Deze smalle spleetafdichting minimaliseert het verlies van smeermiddel, waardoor de interne componenten continu worden beschermd. Hoewel effectief tegen de meeste deeltjes, kan de bescherming beperkt zijn bij langdurige blootstelling aan vocht of vloeistofspatten.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Sterk vergrote radiale speling (C4) voor maximale vermindering van interne wrijving en prestaties bij zeer hoge snelheden;
- Stalen beschermplaatjes voor afscherming;
- Levenslange smering met hoogwaardig vet, bestand tegen temperaturen van -35 °C tot 260 °C;
- Robuust ontwerp dat schokken en kortstondige belastingen kan weerstaan;
- Ideaal voor zeer hoge snelheden en goede warmteafvoer.

Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines die op zeer hoge snelheden werken. Het wordt ook vaak gebruikt in huishoudelijke apparaten en elektrisch gereedschap, waar een goede warmteafvoer cruciaal is. Door zijn vermogen om grote thermische uitzettingen aan te kunnen, is het bijzonder effectief in omgevingen met sterke temperatuurschommelingen. Tot slot is het ideaal voor toepassingen waarbij hitte, thermische vervormingen en hoge snelheden kritieke factoren zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht131 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie6205
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 181,58 excl. BTW
/ stuk
€ 219,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen