Groefkogellager SKF 6315 M/C4, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6315 M/C4
Rubix:03802324
Fabrikant:408814
EAN:7316574133673

Productdetails : SKF 6315 M/C4 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt een hoogwaardige oplossing, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van moderne industriële toepassingen. Met zijn open ontwerp en robuuste constructie maakt het hoge toerentallen mogelijk terwijl de interne wrijving wordt geminimaliseerd. Dit product functioneert optimaal in gecontroleerde omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi, gecentreerd op de kogels, die uitstekende weerstand biedt tegen schokken en trillingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Dankzij de C4 radiale speling ondersteunt het zeer hoge snelheden en wordt de wrijving tijdens gebruik beperkt. Het open ontwerp zorgt voor eenvoudig onderhoud en maakt het geschikt voor licht vervuilde omgevingen. Regelmatige smering is echter noodzakelijk om de prestaties te waarborgen.
Onderhoud:
Om een optimale werking van het groefkogellager te garanderen, is regelmatig onderhoud essentieel. Het is belangrijk om een geschikt smeermiddel van hoge kwaliteit te gebruiken dat compatibel is met de gebruiksomstandigheden. Frequente inspecties worden aanbevolen om de toestand van de kogels en loopbanen te controleren. Houd het geluidsniveau, de temperatuur en de radiale speling in de gaten om tekenen van slijtage of vervuiling snel te detecteren.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen afdichtingen bevat. Hierdoor is het gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Het wordt daarom aanbevolen dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omstandigheden om een lange levensduur te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale rotatiesnelheid voor maximale prestaties.
- Verminderde interne wrijving voor betere energie-efficiëntie.
- Effectieve warmteafvoer voor betrouwbare werking.
- Verhoogde duurzaamheid, zelfs bij zware belasting.
- Eenvoudig onderhoud dankzij directe toegang tot de componenten.
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Corrosiebestendigheid dankzij de messing kooi.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij warmte en thermische uitzetting cruciale factoren zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektrische motoren, ventilatoren en gereedschapsmachines die op hoge snelheid werken. Dankzij het robuuste ontwerp en de capaciteit om verhoogde thermische uitzetting aan te kunnen, biedt het een langere levensduur en efficiënte prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi, gecentreerd op de kogels, die uitstekende weerstand biedt tegen schokken en trillingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen. Dankzij de C4 radiale speling ondersteunt het zeer hoge snelheden en wordt de wrijving tijdens gebruik beperkt. Het open ontwerp zorgt voor eenvoudig onderhoud en maakt het geschikt voor licht vervuilde omgevingen. Regelmatige smering is echter noodzakelijk om de prestaties te waarborgen.
Onderhoud:
Om een optimale werking van het groefkogellager te garanderen, is regelmatig onderhoud essentieel. Het is belangrijk om een geschikt smeermiddel van hoge kwaliteit te gebruiken dat compatibel is met de gebruiksomstandigheden. Frequente inspecties worden aanbevolen om de toestand van de kogels en loopbanen te controleren. Houd het geluidsniveau, de temperatuur en de radiale speling in de gaten om tekenen van slijtage of vervuiling snel te detecteren.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp, wat betekent dat het geen afdichtingen bevat. Hierdoor is het gevoeliger voor externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Het wordt daarom aanbevolen dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omstandigheden om een lange levensduur te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale rotatiesnelheid voor maximale prestaties.
- Verminderde interne wrijving voor betere energie-efficiëntie.
- Effectieve warmteafvoer voor betrouwbare werking.
- Verhoogde duurzaamheid, zelfs bij zware belasting.
- Eenvoudig onderhoud dankzij directe toegang tot de componenten.
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Corrosiebestendigheid dankzij de messing kooi.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij warmte en thermische uitzetting cruciale factoren zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektrische motoren, ventilatoren en gereedschapsmachines die op hoge snelheid werken. Dankzij het robuuste ontwerp en de capaciteit om verhoogde thermische uitzetting aan te kunnen, biedt het een langere levensduur en efficiënte prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3686 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6315 |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 119000 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 445,40 excl. BTW
/ stuk
€ 538,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
