Groefkogellager SKF W 638/2.5-2Z, Buitendiameter: 6 mm | Breedte: 2.6 mm | Binnendiameter: 2.5 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:W 638/2.5-2Z
Rubix:03477728
Fabrikant:219661
EAN:7316570790948
SKF W 638/2,5-2Z KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter6 mm
Breedte2,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 638/2,5-2Z KOGELLAGER RVS 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,3 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter6 mm
Breedte2,6 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Seriew
Kokerstaal
Referentietoerental170000 rpm
Grenstoerental85000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr117 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,97 excl. BTW
/ stuk
24,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen