Groefkogellager SKF 6202-2RSL/C3, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6202-2RSL/C3
Rubix:03471567
Fabrikant:179508
EAN:7316571824314

Productdetails : SKF 6202-2RSL/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare en eenvoudig te installeren oplossing te bieden voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Dit wrijvingsarme lager is voorzien van afdichtingen aan beide zijden en een verhoogde radiale speling (C3). Het is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden en omgevingen waar bescherming tegen stof en vocht essentieel is. De dichte constructie minimaliseert het onderhoud, waardoor de levensduur en de algehele prestaties van het product worden verbeterd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van staalplaat die zorgt voor een goede weerstand tegen constante radiale belastingen en incidentele schokken. De rubberen afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden van het lager bieden uitstekende bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnenin wordt vastgehouden. Dankzij de wrijvingsarme afdichtingen en de vergrote interne radiale speling (C3) wordt de interne wrijving verminderd, waardoor dit lager hoge toerentallen kan bereiken.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF vereist beperkt onderhoud dankzij de afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden en de indringing van deeltjes voorkomen. Bovendien draagt de lage wrijving bij aan het verminderen van de slijtage, wat de levensduur van het lager verlengt. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de bedrijfstemperatuur en het trillingsniveau te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Deze regelmatige inspecties helpen om de levensduur van het lager te optimaliseren en een soepele werking te garanderen, vooral in omgevingen met hoge snelheden waar de thermische omstandigheden kunnen variëren.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, zoals stof, water en andere onzuiverheden. De NBR-afdichtingen zijn ook bestand tegen oliën en vetten, wat de prestaties van het lager in vochtige of chemisch belaste omgevingen verbetert.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de NBR-afdichtingen aan beide zijden;
- Capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan;
- Verhoogde interne radiale speling (C3) voor hoge toerentallen met verminderde wrijving;
- Stille werking door goede trillingsabsorptie en vermindering van interne spanningen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen waarbij hoge toerentallen en een betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen vereist zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektrische motoren, ventilatoren, pompen en hogesnelheidswerktuigmachines. Het is ook geschikt voor huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines en drogers, en voor bepaalde automobieltoepassingen, zoals transmissies en wielnaven. Dankzij de capaciteit om thermische uitzetting op te vangen, biedt dit lager betrouwbare prestaties, zelfs in omgevingen met kritieke temperatuurschommelingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van staalplaat die zorgt voor een goede weerstand tegen constante radiale belastingen en incidentele schokken. De rubberen afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden van het lager bieden uitstekende bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, terwijl het smeermiddel binnenin wordt vastgehouden. Dankzij de wrijvingsarme afdichtingen en de vergrote interne radiale speling (C3) wordt de interne wrijving verminderd, waardoor dit lager hoge toerentallen kan bereiken.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van SKF vereist beperkt onderhoud dankzij de afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden en de indringing van deeltjes voorkomen. Bovendien draagt de lage wrijving bij aan het verminderen van de slijtage, wat de levensduur van het lager verlengt. Het wordt echter aanbevolen om periodiek de bedrijfstemperatuur en het trillingsniveau te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Deze regelmatige inspecties helpen om de levensduur van het lager te optimaliseren en een soepele werking te garanderen, vooral in omgevingen met hoge snelheden waar de thermische omstandigheden kunnen variëren.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen externe verontreinigingen, zoals stof, water en andere onzuiverheden. De NBR-afdichtingen zijn ook bestand tegen oliën en vetten, wat de prestaties van het lager in vochtige of chemisch belaste omgevingen verbetert.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de NBR-afdichtingen aan beide zijden;
- Capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan;
- Verhoogde interne radiale speling (C3) voor hoge toerentallen met verminderde wrijving;
- Stille werking door goede trillingsabsorptie en vermindering van interne spanningen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen waarbij hoge toerentallen en een betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen vereist zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektrische motoren, ventilatoren, pompen en hogesnelheidswerktuigmachines. Het is ook geschikt voor huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines en drogers, en voor bepaalde automobieltoepassingen, zoals transmissies en wielnaven. Dankzij de capaciteit om thermische uitzetting op te vangen, biedt dit lager betrouwbare prestaties, zelfs in omgevingen met kritieke temperatuurschommelingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,4 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 43000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8060 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,58 excl. BTW
/ stuk
€ 10,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden