Groefkogellager SNR 6306ZZ, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6306.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6306ZZ
Rubix:A0486844
Fabrikant:6306ZZ
EAN:3413520146290
SNR 6306-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6306-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental11000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26700 N
Gewicht0,35 kg
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen