Groefkogellager SKF 210 NR/C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:210 NR/C3
Rubix:03800983
Fabrikant:79561
EAN:7316570388572
SKF 210 NR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 210 NR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG BORGRINGGROEF EN BORGRING


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht499 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie210
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 111,34 excl. BTW
/ stuk
€ 134,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen