Groefkogellager SKF 6203/15.875-2RSH, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 15.875 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6203/15.875-2RSH
Rubix:03801598
EAN:7316571885407

Productdetails : SKF 6203-2RSH D=15,875 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van veeleisende industriële toepassingen. Met een robuuste constructie en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, biedt het betrouwbare prestaties, zelfs in complexe omgevingen. Dankzij de eenvoudige installatie levert dit product aanzienlijke voordelen op het gebied van duurzaamheid en verminderd onderhoud, waardoor het ideaal is voor continu gebruik en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur. De standaard radiale speling garandeert een optimale stijfheid, terwijl de rubberen afdichtingen aan beide zijden voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Het lager ondersteunt ook hoge snelheden dankzij de matige wrijving, terwijl het geluids- en trillingsniveau laag blijft voor een stille werking. De rubberen NBR-afdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen. Dit lager heeft een niet-standaard boringdiameter van 15,875 mm.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door de rubberen afdichtingen die effectief beschermen tegen verontreinigingen. Periodiek smeren is noodzakelijk om een goede smering te behouden en de levensduur van het lager te verlengen. Het is essentieel om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren. Regelmatige inspecties helpen om eventuele afwijkingen tijdig te identificeren en optimale prestaties te waarborgen, terwijl voortijdige slijtage wordt voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met NBR-rubber slepende afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve afdichting bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze bescherming is bijzonder waardevol in vochtige of stoffige omgevingen waar vocht en deeltjes de prestaties van lagers kunnen beïnvloeden. Hoewel het afdichtingssysteem een lichte wrijvingsweerstand creëert, belemmert het de draaisnelheid niet significant, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geavanceerde bescherming: rubberen afdichtingen voor uitstekende afdichting tegen verontreinigingen.
- Laag Onderhoud: verhoogde duurzaamheid met minder onderhoud dankzij een goed smeerbehoud.
- Betrouwbaarheid: ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor stabiele prestaties.
- Eenvoudige installatie: eenvoudig ontwerp dat een snelle en probleemloze montage mogelijk maakt.
- Stille werking: lage geluids- en trillingsniveaus dankzij het ontwerp van het lager.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transportsystemen, landbouwmachines, bouwapparatuur en versnellingsbakken. Het presteert ook uitstekend in omgevingen zoals motorreductoren, voertuigen en werktuigmachines. Dankzij de weerstand tegen verontreinigingen en het vermogen om zware belastingen te dragen, is het een ideale oplossing voor systemen die langdurige betrouwbaarheid vereisen in zware omstandigheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende slijtvastheid en een langere levensduur. De standaard radiale speling garandeert een optimale stijfheid, terwijl de rubberen afdichtingen aan beide zijden voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Het lager ondersteunt ook hoge snelheden dankzij de matige wrijving, terwijl het geluids- en trillingsniveau laag blijft voor een stille werking. De rubberen NBR-afdichtingen aan beide zijden bieden effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen. Dit lager heeft een niet-standaard boringdiameter van 15,875 mm.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager wordt vergemakkelijkt door de rubberen afdichtingen die effectief beschermen tegen verontreinigingen. Periodiek smeren is noodzakelijk om een goede smering te behouden en de levensduur van het lager te verlengen. Het is essentieel om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, te controleren. Regelmatige inspecties helpen om eventuele afwijkingen tijdig te identificeren en optimale prestaties te waarborgen, terwijl voortijdige slijtage wordt voorkomen.
Afdichting:
Dit lager is uitgerust met NBR-rubber slepende afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve afdichting bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Deze bescherming is bijzonder waardevol in vochtige of stoffige omgevingen waar vocht en deeltjes de prestaties van lagers kunnen beïnvloeden. Hoewel het afdichtingssysteem een lichte wrijvingsweerstand creëert, belemmert het de draaisnelheid niet significant, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Geavanceerde bescherming: rubberen afdichtingen voor uitstekende afdichting tegen verontreinigingen.
- Laag Onderhoud: verhoogde duurzaamheid met minder onderhoud dankzij een goed smeerbehoud.
- Betrouwbaarheid: ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor stabiele prestaties.
- Eenvoudige installatie: eenvoudig ontwerp dat een snelle en probleemloze montage mogelijk maakt.
- Stille werking: lage geluids- en trillingsniveaus dankzij het ontwerp van het lager.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in diverse industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transportsystemen, landbouwmachines, bouwapparatuur en versnellingsbakken. Het presteert ook uitstekend in omgevingen zoals motorreductoren, voertuigen en werktuigmachines. Dankzij de weerstand tegen verontreinigingen en het vermogen om zware belastingen te dragen, is het een ideale oplossing voor systemen die langdurige betrouwbaarheid vereisen in zware omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67,9 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6203 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,84 excl. BTW
/ stuk
€ 31,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen