Groefkogellager SKF 6002-2RSLTN9/C3LHT23, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6002-2RSLTN9/C3LHT23
Rubix:A0681161
EAN:7316574458448

Productdetails : SKF 6002-2RSL/TN9/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt diverse belangrijke voordelen voor professionals die op zoek zijn naar een duurzame en betrouwbare oplossing: wrijvingsarme afdichtingen, een vergrote radiale speling (C3) voor hoge toerentallen en vet op lithiumbasis dat optimale bescherming biedt bij temperaturen van -50°C tot +140°C.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager van SKF is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zowel licht als stevig is. Aan beide zijden zijn wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aangebracht, die effectief beschermen tegen verontreinigingen en de wrijving minimaliseren. De vergrote radiale speling (C3) compenseert thermische uitzetting, waardoor het lager soepel blijft functioneren bij hoge snelheden. Het speciale vet op basis van lithium biedt uitstekende prestaties binnen een extreem temperatuurbereik van -50°C tot +140°C.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden en verontreinigingen buitenhouden, is dit lager vrijwel onderhoudsvrij. De combinatie van de vergrote radiale speling (C3), die de wrijving vermindert, en het vet op lithiumbasis, dat betrouwbare prestaties biedt onder extreme temperatuurcondities, minimaliseert de onderhoudsbehoefte. Periodieke inspecties van geluidsniveaus, temperatuur en trillingen worden aanbevolen om vroegtijdig mogelijke defecten te signaleren.
Afdichting:
Het lager is aan beide zijden voorzien van wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere verontreinigingen. NBR is bijzonder bestand tegen oliën en vetten, waardoor het smeermiddel binnen blijft en de prestaties behouden blijven. Deze constructie maakt het lager uitermate geschikt voor gebruik in vochtige en stoffige omgevingen, wat de levensduur verlengt zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Laag onderhoud dankzij de wrijvingsarme afdichtingen die het smeermiddel binnen houden;
- Vergrote radiale speling (C3) voor hoge toerentallen zonder vroegtijdige slijtage;
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen van nitrile rubber, voor optimale prestaties in veeleisende omgevingen;
- Smering met vet op basis van lithium voor betrouwbare werking binnen een breed temperatuurbereik van -50°C tot +140°C.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden, zoals aandrijfsystemen in de auto-industrie, wielnaven en industriële machines. Het wordt veel gebruikt in de automobielsector, bijvoorbeeld in koppelingen, maar ook in industriële apparatuur zoals compressoren, ventilatoren en pompen. Daarnaast wordt dit lager toegepast in huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, waar het bestand moet zijn tegen vochtige omstandigheden en tegelijkertijd een stille en soepele werking biedt.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager van SKF is uitgerust met een kooi van met glasvezel versterkt polyamide, wat zowel licht als stevig is. Aan beide zijden zijn wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aangebracht, die effectief beschermen tegen verontreinigingen en de wrijving minimaliseren. De vergrote radiale speling (C3) compenseert thermische uitzetting, waardoor het lager soepel blijft functioneren bij hoge snelheden. Het speciale vet op basis van lithium biedt uitstekende prestaties binnen een extreem temperatuurbereik van -50°C tot +140°C.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel vasthouden en verontreinigingen buitenhouden, is dit lager vrijwel onderhoudsvrij. De combinatie van de vergrote radiale speling (C3), die de wrijving vermindert, en het vet op lithiumbasis, dat betrouwbare prestaties biedt onder extreme temperatuurcondities, minimaliseert de onderhoudsbehoefte. Periodieke inspecties van geluidsniveaus, temperatuur en trillingen worden aanbevolen om vroegtijdig mogelijke defecten te signaleren.
Afdichting:
Het lager is aan beide zijden voorzien van wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere verontreinigingen. NBR is bijzonder bestand tegen oliën en vetten, waardoor het smeermiddel binnen blijft en de prestaties behouden blijven. Deze constructie maakt het lager uitermate geschikt voor gebruik in vochtige en stoffige omgevingen, wat de levensduur verlengt zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Voordelen:
- Laag onderhoud dankzij de wrijvingsarme afdichtingen die het smeermiddel binnen houden;
- Vergrote radiale speling (C3) voor hoge toerentallen zonder vroegtijdige slijtage;
- Uitstekende bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen van nitrile rubber, voor optimale prestaties in veeleisende omgevingen;
- Smering met vet op basis van lithium voor betrouwbare werking binnen een breed temperatuurbereik van -50°C tot +140°C.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden, zoals aandrijfsystemen in de auto-industrie, wielnaven en industriële machines. Het wordt veel gebruikt in de automobielsector, bijvoorbeeld in koppelingen, maar ook in industriële apparatuur zoals compressoren, ventilatoren en pompen. Daarnaast wordt dit lager toegepast in huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines, waar het bestand moet zijn tegen vochtige omstandigheden en tegelijkertijd een stille en soepele werking biedt.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,2 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,59 excl. BTW
/ stuk
€ 12,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
