Groefkogellager SKF 6007-2RZ, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6007-2RZ
Rubix:A0518344
EAN:7316570301090

Productdetails : SKF 6007-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare ondersteuning te bieden voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het staat bekend om zijn robuustheid en eenvoudige installatie en is voorzien van twee wrijvingsarme afdichtingen die het effectief beschermen tegen verontreinigingen. Dankzij de standaard radiale speling biedt het een optimale balans tussen lage wrijving en soepele prestaties, zelfs bij hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager. Deze afdichtingen vormen een barrière tegen verontreinigingen zoals stof, vuil en vocht. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking met een goed evenwicht tussen lage wrijving en hoge efficiëntie. De stalen kooi is gemaakt van plaatstaal, wat dit lager een goede weerstand biedt tegen constante belastingen en het vermogen om schokken en belastingvariaties te verdragen. Het is geschikt voor gebruik bij matige temperaturen.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd en voorzien van afdichtingen die het smeermiddel binnenin behouden, waardoor het onderhoud sterk wordt verminderd. Voor een lange levensduur wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om te controleren op afwijkende geluiden, overmatige temperaturen of tekenen van slijtage.
Afdichting:
Met wrijvingsarme afdichtingen van NBR-rubber biedt dit enkelrijige lager betrouwbare bescherming tegen vuil, stof en vocht. De nauwe opening tussen de afdichtingen en de interne onderdelen voorkomt effectief het binnendringen van vuil, terwijl de lage wrijving bijdraagt aan een beperkt energieverlies.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen
- Lagere onderhoudskosten dankzij levenslange smering
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden met lage wrijving
- Betrouwbaarheid voor toepassingen met hoge toerentallen
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen die een stabiele ondersteuning en een soepele rotatie vereisen in industriële omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in transportbanden, hef- en transportsystemen, productielijnen en landbouwmotoren. Dankzij de capaciteit om hoge snelheden te ondersteunen, voldoet het aan de eisen van veeleisende apparatuur zoals logistieke systemen en landbouwmachines.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is uitgerust met wrijvingsarme afdichtingen van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager. Deze afdichtingen vormen een barrière tegen verontreinigingen zoals stof, vuil en vocht. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele werking met een goed evenwicht tussen lage wrijving en hoge efficiëntie. De stalen kooi is gemaakt van plaatstaal, wat dit lager een goede weerstand biedt tegen constante belastingen en het vermogen om schokken en belastingvariaties te verdragen. Het is geschikt voor gebruik bij matige temperaturen.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd en voorzien van afdichtingen die het smeermiddel binnenin behouden, waardoor het onderhoud sterk wordt verminderd. Voor een lange levensduur wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om te controleren op afwijkende geluiden, overmatige temperaturen of tekenen van slijtage.
Afdichting:
Met wrijvingsarme afdichtingen van NBR-rubber biedt dit enkelrijige lager betrouwbare bescherming tegen vuil, stof en vocht. De nauwe opening tussen de afdichtingen en de interne onderdelen voorkomt effectief het binnendringen van vuil, terwijl de lage wrijving bijdraagt aan een beperkt energieverlies.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Weerstand tegen radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij afdichtingen
- Lagere onderhoudskosten dankzij levenslange smering
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden met lage wrijving
- Betrouwbaarheid voor toepassingen met hoge toerentallen
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen die een stabiele ondersteuning en een soepele rotatie vereisen in industriële omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in transportbanden, hef- en transportsystemen, productielijnen en landbouwmotoren. Dankzij de capaciteit om hoge snelheden te ondersteunen, voldoet het aan de eisen van veeleisende apparatuur zoals logistieke systemen en landbouwmachines.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,12 excl. BTW
/ stuk
€ 41,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
