Groefkogellager SKF W 6210-2RS1/VT378, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 6210-2RS1/VT378
Rubix:03476298
Fabrikant:421963
EAN:07316574640201




Productdetails : SKF W 6210-2RS1/VT378 KOGELLAGER RVS AFGEDICHT ROESTVASTSTAAL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager van roestvrij staal is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De robuuste constructie en hoge corrosiebestendigheid maken het tot een betrouwbare keuze voor toepassingen die duurzaamheid en bescherming tegen verontreinigingen vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager, vervaardigd uit roestvrij staal, is geschikt voor matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen. De nitrilrubberen (NBR) slepende afdichtingen aan beide zijden voorkomen effectief de indringing van verontreinigingen zoals stof en water. Het lager is gesmeerd met een voedingsmiddelenwet op aluminiumbasis en met consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie. Dit smeermiddel is geschikt voor temperaturen van -25 tot +120 °C. De standaard radiale speling (CN) zorgt voor een optimale balans tussen belasting, wrijving en draaisnelheid, wat resulteert in betrouwbare prestaties.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de levenslange smering. Het is echter aan te raden om de toestand van het lager af en toe te controleren om optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, en biedt een betrouwbare bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, water en andere deeltjes. Het nitrile rubber is bestand tegen oliën en vetten, wat een uitstekende bescherming biedt en de levensduur van het lager verlengt. Deze afdichtingsbarrière houdt ook het smeermiddel binnen, wat bijdraagt aan een stille en duurzame werking, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij het roestvrij staal, ideaal voor veeleisende omgevingen.
- Betrouwbare afdichting met NBR-afdichtingen die beschermen tegen vocht en deeltjes.
- Levenslang voorgesmeerd met een voedselveilig smeermiddel voor langdurige smering.
- Laag geluidsniveau en verminderde trillingen voor stille werking.
- Duurzame en robuuste constructie, geoptimaliseerd voor matige radiale en axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen die een hoge corrosiebestendigheid vereisen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische sector en maritieme toepassingen. Het presteert bijzonder goed in transportbanden, hef- en transportsystemen en verpakkingsapparatuur die worden blootgesteld aan vocht, stof of lichte chemicaliën. Ideaal voor toepassingen met matige snelheden en radiale belastingen, biedt het een duurzame betrouwbaarheid en effectieve bescherming tegen verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager, vervaardigd uit roestvrij staal, is geschikt voor matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen. De nitrilrubberen (NBR) slepende afdichtingen aan beide zijden voorkomen effectief de indringing van verontreinigingen zoals stof en water. Het lager is gesmeerd met een voedingsmiddelenwet op aluminiumbasis en met consistentieklasse 2 volgens de NLGI-classificatie. Dit smeermiddel is geschikt voor temperaturen van -25 tot +120 °C. De standaard radiale speling (CN) zorgt voor een optimale balans tussen belasting, wrijving en draaisnelheid, wat resulteert in betrouwbare prestaties.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud dankzij de levenslange smering. Het is echter aan te raden om de toestand van het lager af en toe te controleren om optimale prestaties te garanderen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, en biedt een betrouwbare bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, water en andere deeltjes. Het nitrile rubber is bestand tegen oliën en vetten, wat een uitstekende bescherming biedt en de levensduur van het lager verlengt. Deze afdichtingsbarrière houdt ook het smeermiddel binnen, wat bijdraagt aan een stille en duurzame werking, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij het roestvrij staal, ideaal voor veeleisende omgevingen.
- Betrouwbare afdichting met NBR-afdichtingen die beschermen tegen vocht en deeltjes.
- Levenslang voorgesmeerd met een voedselveilig smeermiddel voor langdurige smering.
- Laag geluidsniveau en verminderde trillingen voor stille werking.
- Duurzame en robuuste constructie, geoptimaliseerd voor matige radiale en axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen die een hoge corrosiebestendigheid vereisen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische sector en maritieme toepassingen. Het presteert bijzonder goed in transportbanden, hef- en transportsystemen en verpakkingsapparatuur die worden blootgesteld aan vocht, stof of lichte chemicaliën. Ideaal voor toepassingen met matige snelheden en radiale belastingen, biedt het een duurzame betrouwbaarheid en effectieve bescherming tegen verontreinigingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 458,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30200 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 700,09 excl. BTW
/ stuk
€ 847,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen