Groefkogellager SKF 6028-2Z/C3, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 140 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6028-2Z/C3
Rubix:03478841
EAN:7316573327035
SKF 6028-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6028-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen om een betrouwbare en efficiënte oplossing te bieden voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dit product onderscheidt zich door zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen en is eenvoudig te installeren. Met een robuuste constructie en geavanceerde technologie biedt het optimale prestaties, waardoor het onderhoud wordt verminderd en een lange levensduur wordt gegarandeerd.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen. Dankzij de verhoogde interne speling (C3) kan het functioneren bij hoge toerentallen, terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Het lager is ook uitgerust met een kooi van plaatstaal.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is eenvoudig dankzij de levenslange smering met een hoogwaardig vet, waardoor nasmering overbodig is. Hoewel weinig onderhoud nodig is, wordt aanbevolen om periodieke inspecties uit te voeren om eventuele tekenen van slijtage of defecten op te sporen.

Afdichting:
Dit lager is uitgerust met twee metalen plaatjes die bescherming bieden tegen vaste verontreinigingen. Deze constructie vormt een doeltreffende barrière, waardoor de kans op binnendringen van vuil wordt verminderd en er minder smeermiddelverlies optreedt. Hoewel de bescherming tegen corrosie beperkt is, helpen de metalen beschermplaatjes om de integriteit van het lager onder normale omstandigheden te behouden. Het is echter belangrijk op te merken dat blootstelling aan vochtige omgevingen kan leiden tot een verhoogde kwetsbaarheid voor corrosie.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Gemakkelijk te installeren: geoptimaliseerd ontwerp voor snelle en eenvoudige montage.
- Duurzaamheid: levenslange smering vermindert de onderhoudsbehoefte.
- Hoge prestaties: hoge toerentallen dankzij geoptimaliseerde C3-speling.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen.
- Hittebestendigheid: geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen, wat zorgt voor een langere levensduur.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschap die op hoge snelheid werken. De capaciteit om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen aan te kunnen, maakt het een ideale keuze voor omgevingen waar warmte en thermische uitzettingen kritisch zijn. Of het nu in industriële installaties of specifieke toepassingen is, dit lager zorgt voor stabiele en betrouwbare prestaties.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3486,9 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter210 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6028
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 368,28 excl. BTW
/ stuk
€ 445,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen