Dunringlager SKF 61800, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61800
Rubix:03046969
Fabrikant:61800
EAN:7316576641534
SKF 61800 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61800 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van de lagers
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en hoge snelheid
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte5 mm
Afdichtingopen
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Referentietoerental80000 rpm
Grenstoerental48000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r830 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1720 N
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84821010
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden