Groefkogellager SKF 6217 M/C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6217 M/C3
Rubix:03471834
EAN:7316571005805
SKF 6217 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6217 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Diepe groefkogellagers met één rij zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor lage ruis en lage trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Referentietoerental9000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
408,94 excl. BTW
/ stuk
494,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen