Groefkogellager SKF 6200-2RSH/W64F, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6200-2RSH/W64F
Rubix:03801505
EAN:07316575124137

Productdetails : SKF 6200-2RSH/W64F KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF blinkt uit door zijn veelzijdigheid, zijn prestaties en zijn betrouwbaarheid. Het kan radiale en axiale belastingen ondersteunen en zorgt voor een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De efficiënte slepende afdichtingen maken het ideaal voor veeleisende omgevingen en bieden optimale bescherming tegen verontreinigingen. Waarom is dit lager de eerste keuze voor veel industriële toepassingen? Het heeft weinig onderhoud nodig, het heeft een langere levensduur en het is geschikt voor voedselcontact.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, waarbij een optimale verdeling van de belastingen in de structuur wordt gegarandeerd dankzij de kooi van staalplaat. Het is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber en biedt een uitstekende afdichting, waardoor het binnendringen van verontreinigingen wordt voorkomen en het smeermiddel binnen wordt gehouden. De verhoogde radiale speling (C3) zorgt voor een betere warmteafvoer en vermindert de interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen. Het is levenslang vooraf gesmeerd door SKF met het op synthetische olie gebaseerde “Solid Oil”-vet, dat goedgekeurd is door NSF H1 voor voedselcontact. Het Solid Oil-vet van SKF zorgt voor een continue smering: een met olie verzadigd polymeer, dat in het lager wordt gegoten, laat de olie geleidelijk los en zorgt zo voor een optimale bescherming. Het is ideaal voor natte of verontreinigde omgevingen, biedt een effectieve bescherming tegen corrosie en maakt nasmering niet nodig.
Onderhoud:
Dit lager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het afgedichte ontwerp. Maar zoals bij alle lagers zijn periodieke controles toch vereist:
- De toestand van de afdichtingen: geen lekken, sneden of verbrandingssporen.
- De afwezigheid van trillingen.
- De bedrijfstemperatuur (maximaal 120 °C gedurende enkele seconden).
- Een correcte uitlijning.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van rubberen (NBR)slepende afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen. RSH-afdichtingen zorgen voor een uitzonderlijke afdichting, zelfs bij hogedrukreiniging, en voorkomen het binnendringen van deeltjes en water. Deze afdichting helpt de levensduur van het lager te verlengen, terwijl de prestaties in vochtige of stoffige omgevingen behouden blijven.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen van lageroplossingen en smeersystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en is toegewijd aan het leveren van hoogwaardige producten en innovatieve oplossingen om op de behoeften van de industrie in te spelen. SKF is actief in meer dan 130 landen en staat bekend om zijn technische expertise en geavanceerde energie-efficiëntie.
Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen slepende afdichtingen.
- Weinig onderhoud nodig, waardoor de onderhoudskosten lager zijn.
- Ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij de verhoogde radiale speling (C3).
- Voorgesmeerd met voedselveilig vet.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden en weinig onderhoud, zoals elektromotoren, pompen en ventilatoren. Het is ontworpen voor gebruik in omgevingen waar warmteafvoer essentieel is. Geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie, dankzij het synthetische W64F-vet.
Kenmerken:
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, waarbij een optimale verdeling van de belastingen in de structuur wordt gegarandeerd dankzij de kooi van staalplaat. Het is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber en biedt een uitstekende afdichting, waardoor het binnendringen van verontreinigingen wordt voorkomen en het smeermiddel binnen wordt gehouden. De verhoogde radiale speling (C3) zorgt voor een betere warmteafvoer en vermindert de interne wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met hoge toerentallen. Het is levenslang vooraf gesmeerd door SKF met het op synthetische olie gebaseerde “Solid Oil”-vet, dat goedgekeurd is door NSF H1 voor voedselcontact. Het Solid Oil-vet van SKF zorgt voor een continue smering: een met olie verzadigd polymeer, dat in het lager wordt gegoten, laat de olie geleidelijk los en zorgt zo voor een optimale bescherming. Het is ideaal voor natte of verontreinigde omgevingen, biedt een effectieve bescherming tegen corrosie en maakt nasmering niet nodig.
Onderhoud:
Dit lager heeft weinig onderhoud nodig dankzij het afgedichte ontwerp. Maar zoals bij alle lagers zijn periodieke controles toch vereist:
- De toestand van de afdichtingen: geen lekken, sneden of verbrandingssporen.
- De afwezigheid van trillingen.
- De bedrijfstemperatuur (maximaal 120 °C gedurende enkele seconden).
- Een correcte uitlijning.
Afdichting:
Dit eenrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van rubberen (NBR)slepende afdichtingen die optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen. RSH-afdichtingen zorgen voor een uitzonderlijke afdichting, zelfs bij hogedrukreiniging, en voorkomen het binnendringen van deeltjes en water. Deze afdichting helpt de levensduur van het lager te verlengen, terwijl de prestaties in vochtige of stoffige omgevingen behouden blijven.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in het ontwerpen van lageroplossingen en smeersystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en is toegewijd aan het leveren van hoogwaardige producten en innovatieve oplossingen om op de behoeften van de industrie in te spelen. SKF is actief in meer dan 130 landen en staat bekend om zijn technische expertise en geavanceerde energie-efficiëntie.
Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen slepende afdichtingen.
- Weinig onderhoud nodig, waardoor de onderhoudskosten lager zijn.
- Ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen.
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij de verhoogde radiale speling (C3).
- Voorgesmeerd met voedselveilig vet.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden en weinig onderhoud, zoals elektromotoren, pompen en ventilatoren. Het is ontworpen voor gebruik in omgevingen waar warmteafvoer essentieel is. Geschikt voor de voedingsverwerkingsindustrie, dankzij het synthetische W64F-vet.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,79 excl. BTW
/ stuk
€ 51,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
