Groefkogellager akn 6311 C3/SQ771, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6311 C3/SQ771
Rubix:03434015

Productdetails : AKN 6311 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 572,73 excl. BTW
/ stuk
€ 693,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
