Groefkogellager FAG 6222-2Z-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6222-2Z-C3
Rubix:03023570
Fabrikant:0167218960030
EAN:4012801278423
FAG 6222-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6222-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x200x200 mm
Logistiek gewicht4800 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental4500 rpm
Grenstoerental3800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r117000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr153000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
383,99 excl. BTW
/ stuk
464,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen