Groefkogellager akn 6212 M/C4/SQ77, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6212 M/C4/SQ77
Rubix:03433759

Productdetails : AKN 6212 M/C4/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager Messingkooi stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,66 excl. BTW
/ stuk
€ 742,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
