Groefkogellager akn 6214 M/C4/SQ771, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6214 M/C4/SQ771
Rubix:03433793

Productdetails : AKN 6214 M/C4/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 829,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.004,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
