Groefkogellager SKF 6002-2RSL/LHT23, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6002-2RSL/LHT23
Rubix:03801110
Fabrikant:185752
EAN:7316571821184
SKF 6002-2RSL/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6002-2RSL/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG 2 WRIJVINGSARME AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x32x32 mm
Logistiek gewicht30,3 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6002
Kokerstaal
Referentietoerental50000 rpm
Grenstoerental26000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5850 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 15,40 excl. BTW
/ stuk
€ 18,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen