Groefkogellager SKF BB1B 447244, Buitendiameter: 62.7 mm | Breedte: 16.8 mm | Binnendiameter: 22 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1B 447244
Rubix:03477667
EAN:7316570064780

Productdetails : SKF BB1B 447244 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 197 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 62,7 mm |
| Breedte | 16,8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bb1b |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,63 excl. BTW
/ stuk
€ 23,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
