Groefkogellager akn 6330 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 150 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6330 M/C3/SQ771
Rubix:03434219

Productdetails : AKN 6330 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.046,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3.686,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
