Groefkogellager FAG 61832-HLU, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 160 mm

Groefkogellagers 618

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61832-HLU
Rubix:03023126
Fabrikant:0096460430000
EAN:4012802420265
INA 61832 HLU KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 61832-HLU KOGELLAGER EENRIJIG


Dit groefkogellager is speciaal ontworpen voor industriële omgevingen, waar het stevigheid en efficiëntie combineert. Dankzij de hoogwaardige constructie en unieke eigenschappen is het ideaal voor diverse toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een verhoogde radiale speling (C3) en is voorzien van een kooi van messing. Dit lager heeft geen afdichtingen.

Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit lager te waarborgen. Door het open ontwerp is het belangrijk om de toestand van het lager regelmatig te controleren om optimale prestaties te garanderen.

Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen of afschermplaatjes en is daardoor gevoelig voor externe verontreinigingen. Het is daarom cruciaal om het te gebruiken in een zo schoon mogelijke omgeving, vooral in toepassingen waar stof en deeltjes veel voorkomen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.

Sterke punten

- Eenrijig ontwerp: biedt ondersteuning voor belastingen en een lage wrijvingsweerstand.
- Messing kooi: verhoogt de duurzaamheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het lager verlengt.
- Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor gebruik bij hogere temperaturen.
- Verhoogde radiale speling C3: verbetert het vermogen om thermische schommelingen op te vangen, ideaal voor toepassingen met temperatuurschommelingen.

Toepassingen

Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals in machinegereedschap, elektromotoren, pompen en compressoren. Het open ontwerp maakt het echter minder geschikt voor omgevingen met een hoog risico op verontreiniging, zoals locaties waar stof en vocht veel voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x200x200 mm
Logistiek gewicht1220 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie618
Materiaalstaal
Referentietoerental3000 rpm
Grenstoerental4450 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49400 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
517,94 excl. BTW
/ stuk
626,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen