Groefkogellager FAG 6017-Z-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6017-Z-C3
Rubix:03022816
Fabrikant:0167182590030
EAN:4012801274661

Productdetails : FAG 6017-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Eenrijige groefkogellagers zijn essentiële mechanische componenten die op grote schaal worden gebruikt in verschillende industriële systemen en machines.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi, een afscherming en heeft een spelingsklasse C3. Het zorgt voor een soepele en stille beweging met lage wrijving. Dit lager heeft een beperkte tolerantie voor uitlijningsfouten, wat betekent dat een nauwkeurige uitlijning van de assen essentieel is voor een goede werking. Zelfs een kleine verkeerde uitlijning kan de soepele rotatie van de kogels verstoren en extra belasting op het lager veroorzaken. Dit kogellager heeft een grotere interne radiale speling dan standaard lagers, wat zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen. Hierdoor is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi, een afscherming en heeft een spelingsklasse C3. Het zorgt voor een soepele en stille beweging met lage wrijving. Dit lager heeft een beperkte tolerantie voor uitlijningsfouten, wat betekent dat een nauwkeurige uitlijning van de assen essentieel is voor een goede werking. Zelfs een kleine verkeerde uitlijning kan de soepele rotatie van de kogels verstoren en extra belasting op het lager veroorzaken. Dit kogellager heeft een grotere interne radiale speling dan standaard lagers, wat zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen. Hierdoor is dit lager bijzonder geschikt voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De belangrijkste voordelen van dit eenrijige kogellager zijn onder meer:
• Uitstekende radiale en axiale draagcapaciteit.
• Lage wrijving en stille werking.
• Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de afscherming.
• Deze kenmerken garanderen optimale prestaties en langdurige betrouwbaarheid voor apparatuur.
• Uitstekende radiale en axiale draagcapaciteit.
• Lage wrijving en stille werking.
• Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de afscherming.
• Deze kenmerken garanderen optimale prestaties en langdurige betrouwbaarheid voor apparatuur.
Toepassingen
Dit lager is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen waar hoge prestaties en duurzaamheid vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 926 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5800 rpm |
| Grenstoerental | 7100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,57 excl. BTW
/ stuk
€ 128,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
