Referenties
Grundfos:CMBE 1-44 I-U-C-C-G-A
Rubix:A0107511
Fabrikant:98591322
EAN:5711497773692


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp hydro cmbe 1-44 gnl 1x200-240 v 50/60 hz |
Productdetails : GRUNDFOS POMP Hydro CMBE 1-44 GNL 1x200-240V 50/60Hz
Compacte hydrofoorpomp voor constante drukverhoging met geïntegreerde frequentieomvormer. Stille werking tot 55 dBA in gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp hydro cmbe 1-44 gnl 1x200-240 v 50/60 hz |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 304 (en 1.4301) |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Max. toerental | 4000 rpm |
| Serie | cmbe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.571,01 excl. BTW
/ stuk
€ 3.110,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen