Referenties
Grundfos:M.38.3.2 3x400V 10m
Rubix:A0113061
Fabrikant:97901083
EAN:5710626080830


Technische samenvatting
| Nominale druk | 2,04 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp m.38.3.2 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.38.3.2 3x400V 10m
Grundfos Multilift M M.38.3.2 (3x400V) is een compleet lift-/hevelstation voor huishoudelijk afvalwater, met geïntegreerde tank, pomp en besturing met niveausensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 2,04 bar |
| Type | grundfos pomp m.38.3.2 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | impeller: luranyl; tank: ldpe; gasket: nbr |
| Gewicht | 72 kg |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.556,36 excl. BTW
/ stuk
€ 6.723,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen