Referenties
Grundfos:99221235
Rubix:A0107823
Fabrikant:99221235
EAN:5712608942082


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos pomp magna1 32-80 180 1x230v pn10 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 32-80 circulatiepomp voor verwarming en koeling met energiezuinige regeling en monitoring. Ontworpen voor vloeistoffen -10..110 °C bij max. 10 bar (PN10).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp magna1 32-80 180 1x230v pn10 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200 / astm a48-200b); waaier pes 30%gf |
| Gewicht | 4,38 kg |
| Serie | magna1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.444,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.747,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen