MAKITA DOMPELPOMP VOOR VUIL WATER 230V PF1010
Makita dompelpomp voor vuil water 230v pf1010
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Makita:PF1010
Rubix:A0840143
EAN:4002829831526

Documenten
Productdetails : MAKITA DOMPELPOMP VOOR VUIL WATER 230V PF1010
Dirt water pump for heavy contaminated water. Best for dewatering cellars, bassins and garden lakes.
Makita PF1010 dompelpomp voor vuil water (230 V) met 30 mm aansluiting en vlotterschakelaar. Tot 240 l/min en max. 10 m opvoerhoogte, 35 °C.
Sterke punten
•Ideal solution for drainage of basins with muddy water, drainage of wells and tanks, lifting water for irrigation or transfer
Dirty water up to 35mm particle size
Dirty water up to 35mm particle size
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x168x380 mm |
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Type | makita dompelpomp voor vuil water 230v pf1010 |
| Maximumtemperatuur | 35 °C |
| Materiaal | rigid plastic housing |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Max. toerental | 2800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,28 excl. BTW
/ stuk
€ 145,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
