Referenties
Grundfos:M.12.1.4 1x230V 10m
Rubix:A0113070
Fabrikant:97901076
EAN:5710626080762


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift m.12.1.4 1x230v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.12.1.4 1x230V 10m
Grundfos Multilift M afvalwaterhefmachine M.12.1.4 (1x230V) met 10 m kabel. Voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk afvalwater.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift m.12.1.4 1x230v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (waaier/impeller); ldpe (tank); nbr (pakking); gietijzer (statorhuis) |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.831,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4.636,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen