GRUNDFOS POMP M.22.3.4 3x400V 10m

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:M.22.3.4 3x400V 10m
Rubix:A0113066
Fabrikant:97901080
EAN:5710626080809
GRUNDFOS POMP M.22.3.4 3x400V 10m

Technische samenvatting

Typegrundfos multilift m.22.3.4 3x400v 10m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP M.22.3.4 3x400V 10m


Grundfos Multilift M.22.3.4 afvalwaterhebeanlage voor 3x400V met 10 m kabel. Compacte all-in-one oplossing met VORTEX-waaier en EN 12050-1 goedkeuring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegrundfos multilift m.22.3.4 3x400v 10m
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Materiaalluranyl; ldpe; nbr
Gewicht70,5 kg
Max. toerental1430 rpm
Seriemultilift m
4.516,68 excl. BTW
/ stuk
5.465,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen