Referenties
Grundfos:MSS.11.1.2 1x230V
Rubix:A0112996
Fabrikant:97901037
EAN:5710626080458

Productdetails : GRUNDFOS POMP MSS.11.1.2 1x230V
Grundfos Multilift MSS.11.1.2 afvalwaterhefinstallatie (1x230V) met geïntegreerde opvangtank en vortex-impeller. Met LC220 besturing, oliekamer en beschermingen voor betrouwbare werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp mss.11.1.2 1x230v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | composiet (pomphuis); ldpe (tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 38,1 kg |
| Max. toerental | 2760 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.299,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.781,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
