Referenties
Grundfos:UPA 15-90N 230V 50Hz
Rubix:A0107687
Fabrikant:99539041
EAN:5713830741733


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos upa 15-90 n 230v 50hz schuko stekker |
Productdetails : GRUNDFOS POMP UPA 15-90N 230V 50Hz Schuko plug
UPA is a compact domestic high-efficiency in-line boosting pump designed for residential homes. UPA increases water pressure to required levels at showers, taps and other tapping points.
Grundfos UPA 15-90N drukverhogingspomp met Schuko stekker voor 1 tappunt. Verhoogt automatisch de waterdruk bij vraag voor douche en kranen in woningen.
Toepassingen
Domestic Hot Water Recirculation;Residential Homes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos upa 15-90 n 230v 50hz schuko stekker |
| Minimale temperatuur | 2 °C |
| Maximumtemperatuur | 95 °C |
| Materiaal | rvs (en 1.4308 / aisi 304) |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | upa home booster |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,30 excl. BTW
/ stuk
€ 577,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen