Referenties
Grundfos:M.38.3.2 3x400V
Rubix:A0113063
Fabrikant:97901074
EAN:5710626080748


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
|---|---|
| Type | grundfos pomp multilift m.38.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.38.3.2 3x400V
Grundfos Multilift M M.38.3.2 3x400V is een compacte, volledig geïntegreerde rioolheffer met Vortex-waaier en flap valve. Automatische werking via LC 221-regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 60 cm³ |
| Type | grundfos pomp multilift m.38.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (waaier); ldpe (tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 72 kg |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.419,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6.557,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen