GRUNDFOS POMP MD.24.3.2 3x400V

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MD.24.3.2 3x400V
Rubix:A0114257
Fabrikant:97901090
EAN:5710626080908
GRUNDFOS POMP MD.24.3.2 3x400V

Technische samenvatting

Typegrundfos pomp md.24.3.2 3x400v
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.24.3.2 3x400V


Grundfos MULTILIFT MD.24.3.2 3x400V is een dubbelpomp afvalwaterhefinstallatie met 130 l verzamelbak en LC221 controller voor automatische werking. Max. flow 14,4 l/s.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegrundfos pomp md.24.3.2 3x400v
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur40 °C
Materiaalluranyl; ldpe; nbr
Gewicht121 kg
Max. toerental2920 rpm
Seriemultilift md
7.593,16 excl. BTW
/ stuk
9.187,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen