SMC DOSEERPOMP LSP111-5A1

DOSEERPOMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LSP111-5A1
Rubix:A0727520
Fabrikant:LSP111-5A1
SMC DOSEERPOMP LSP111-5A1

Technische samenvatting

Oliecapaciteit0,05 cm³
Nominale druk0,1 bar
Typesmc doseerpomp lsp111-5a1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DOSEERPOMP LSP111-5A1


Liquid dispense pump Dispense volume up to 200 µl Repeatability: ±1% Adjustment of dispense volume is possible Shut-off function Self-contained system.
Mediumdoseerpomp Doseervolume tot 200 µl Reproduceerbaarheid: ±1% Het doseervolume kan worden afgesteld Uitschakelfunctie Autonoom systeem.

Sterke punten

Dispense volume up to 200 µl. Repeatability: ±1%. Adjustment of dispense volume is possible. Shut-off function. Self-contained system.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit0,05 cm³
Nominale druk0,1 bar
Typesmc doseerpomp lsp111-5a1
Minimale temperatuur10 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Gewicht0,085 kg
Max. toerental120 rpm
Serielsp
228,16 excl. BTW
/ stuk
276,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen