Referenties
Grundfos:SOLOLIFT2 CWC-3
Rubix:A0112994
Fabrikant:97775316
EAN:5710624187258

Productdetails : GRUNDFOS POMP SOLOLIFT2 CWC-3
SOLOLIFT2 is een klein, compact, kant-en-klaar automatisch opvoerstation met geïntegreerde krachtige snijsystemen. De opvoerinstallatie is geschikt voor het oppompen van afvalwater met fecaliën uit particuliere woningen. Versie C-3 en D-2 zijn alleen geschikt voor grijs afvalwater zonder fecaliën.
Sterke punten
•Cable with or without plug (see technical data)
Horizontal or vertical fastening possibility of discharge hose connector with several adaptors for pipes with Ø22-40mm
Integrated non return valve
Dry and high performance motor unit incl. thermal protection, level switch and controller
Flexible connectors for inlet (adjustable in height) of pipes Ø36 or 40
Manual anti clogging function and separate drain connection for service
Venting valve with overflow protection
Uplift fixation clips
Horizontal or vertical fastening possibility of discharge hose connector with several adaptors for pipes with Ø22-40mm
Integrated non return valve
Dry and high performance motor unit incl. thermal protection, level switch and controller
Flexible connectors for inlet (adjustable in height) of pipes Ø36 or 40
Manual anti clogging function and separate drain connection for service
Venting valve with overflow protection
Uplift fixation clips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 8,5 bar |
| Type | grundfos pomp sololift2 cwc-3 |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Materiaal | composiet tank met eenvoudig te reinigen oppervlak (pressure-tight ontwerp) |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Max. toerental | 3450 rpm |
| Serie | sololift2 |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 834,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.009,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
