Referenties
Grundfos:MLD.38.3.2 3x400V
Rubix:A0113006
Fabrikant:97901114
EAN:5710626081141


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mld.38.3.2 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.38.3.2 3x400V
Compacte Grundfos Multilift MLD.38.3.2 (3x400V) dubbelpompgemaal voor huishoudelijk afvalwater. Max. 20,8 m opvoerhoogte en IP68.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos multilift mld.38.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | pe (polyethyleen) opvangtank; gietijzeren pomphuis; waaier ppe+ps; pompas roestvast staal (din w.-nr. 1.4301); o-ringen nbr |
| Gewicht | 136 kg |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.881,84 excl. BTW
/ stuk
€ 14.377,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen