Referenties
Grundfos:MD.38.3.2 3x400V 10M
Rubix:A0113051
Fabrikant:97901103
EAN:5710626081035


Technische samenvatting
| Nominale druk | 2,04 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift md.38.3.2 3x400v 10 m kabel |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.38.3.2 3x400V 10M
Multilift MD.38.3.2 is een complete 2-pomps opvoerinstallatie voor afvalwater met LC221.2 controller, vortex-waaier en EN 12050-1 goedkeuring (0–40 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 2,04 bar |
| Type | grundfos multilift md.38.3.2 3x400v 10 m kabel |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | ldpe (verzameltank); gietijzer (pomphuis); luranyl (waaier); roestvast staal 1.4301 (as); nbr (pakking) |
| Gewicht | 126 kg |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Serie | multilift md |
| Slag van de Cilinder | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.833,64 excl. BTW
/ stuk
€ 11.898,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen