Referenties
Grundfos:MDG.15.3.2 3x400V
Rubix:A0113035
Fabrikant:97901140
EAN:5710626081400

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDG.15.3.2 3x400V
Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x400 V is een complete hevel-/opvoerunit met twee grinder pompen en LC221-sturing. Max. vloeistof 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grundfos pomp mdg.15.3.2 3x400 v |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | sic/sic (pakking); polyethyleen (verzameltank) |
| Max. toerental | 2700 rpm |
| Serie | multilift mdg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.242,52 excl. BTW
/ stuk
€ 12.393,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
