Referenties
Grundfos:M.12.1.4 1x230V
Rubix:A0114266
Fabrikant:97901064
EAN:5710626080649


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Type | grundfos multilift m.12.1.4 1x230 v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.12.1.4 1x230V
Grundfos Multilift M.12.1.4 (1x230 V) is een complete afvalwaterhebeanlage voor huishoudelijk gebruik. Max. opvoerhoogte 8,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Type | grundfos multilift m.12.1.4 1x230 v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ldpe; nbr |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.695,12 excl. BTW
/ stuk
€ 4.471,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen