Referenties
Grundfos:MD.12.1.4 1x230V
Rubix:A0113062
Fabrikant:97901084
EAN:5710626080847


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 130000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 0,83 bar |
| Type | grundfos multilift md.12.1.4 1x230v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.12.1.4 1x230V
Grundfos MULTILIFT MD.12.1.4 1x230V is een complete 2-pomps opvoerinstallatie voor afvalwater, met geïntegreerde opvangtank en LC221.2-controller met niveausensor. Vortex-impeller en goedkeuring volgens EN 12050-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 130000 cm³ |
| Nominale druk | 0,83 bar |
| Type | grundfos multilift md.12.1.4 1x230v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | impeller: luranyl; tank: ldpe; gasket: nbr |
| Gewicht | 119 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.446,32 excl. BTW
/ stuk
€ 7.800,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen