GRUNDFOS POMP MDG.40.3.2 3x400V

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MDG.40.3.2 3x400V
Rubix:A0113033
Fabrikant:97901146
EAN:5710626081462
GRUNDFOS POMP MDG.40.3.2 3x400V

Technische samenvatting

Nominale druk4,5 bar
Typegrundfos pomp mdg.40.3.2 3x400v
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MDG.40.3.2 3x400V


Grundfos Multilift MDG.40.3.2 hefinstallatie met 2 slijppompen voor afvalwater. 3x400V, max. 40°C en 45,7 m opvoerhoogte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale druk4,5 bar
Typegrundfos pomp mdg.40.3.2 3x400v
Maximumtemperatuur40 °C
Materiaalsic/sic
Gewicht166 kg
Max. toerental2830 rpm
Seriemultilift mdg
12.974,72 excl. BTW
/ stuk
15.699,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen