SPARTEX HYDRAULISCHE POMP 2,1L 700BAR 886296

Pneumatische motorpompen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886296
Rubix:A0048243
EAN:3660338397356
SPARTEX HYDRAULISCHE POMP 2,1L 700BAR 886296

Technische samenvatting

Oliecapaciteit2100 cm³
Nominale druk700 bar
Typeenkelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HYDRAULISCHE POMP 2,1L 700BAR 886296


Enkelwerkende modellen voor enkelwerkende cilinders, het pedaal fungeert als een regelklep waarmee de voortgangs-, hold- en intrekfuncties worden geregeld. In de ‚hold’-modus behoudt de pomp dezelfde uitlaatdruk. Het dubbelwerkende model is uitgerust met een 4-weg, 3-positie, handmatige bedieningsklep. Verstelbare en gemakkelijk toegankelijke veiligheidsklep. Luchtinlaatpoort: 1/4'' BSP, inwendige draad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Oliecapaciteit2100 cm³
Nominale druk700 bar
Typeenkelwerkend
Gewicht8,4 kg
1.310,92 excl. BTW
/ stuk
1.586,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen