Referenties
Grundfos:MD1.80.80.30.4.50D/400
Rubix:A0113046
Fabrikant:96102284
EAN:5700396656359


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 550 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp md1.80.80.30.4.50d/400 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MD1.80.80.30.4.50D/400
Compact Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D/400 afvalwaterliftstation met LC 221-besturing en (horizontale) SE-pompen. Max. 10 bar en 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 550 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos pomp md1.80.80.30.4.50d/400 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer (gg20); pe (tank) |
| Gewicht | 414 kg |
| Max. toerental | 1455 rpm |
| Serie | multilift md1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.325,12 excl. BTW
/ stuk
€ 22.173,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen