Referenties
Grundfos:MLD.12.3.4 3x400V
Rubix:A0113021
Fabrikant:97901105
EAN:5710626081059


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 270000 cm³ |
|---|---|
| Type | grundfos pomp multilift mld.12.3.4 3x400 v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.12.3.4 3x400V
Grundfos MULTILIFT MLD.12.3.4 3x400V is een compacte dubbelpomps hefinstallatie voor afvalwater onder het terugstuwpeil. Voorzien van hoge precisie drukregeling en IP68 bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 270000 cm³ |
| Type | grundfos pomp multilift mld.12.3.4 3x400 v |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | edelstaal (1.4301/1.4401) en pe |
| Gewicht | 130 kg |
| Serie | multilift mld |
| Slag van de Cilinder | 560 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.970,44 excl. BTW
/ stuk
€ 12.064,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen