Referenties
Grundfos:M.15.3.4 3x400V 10m
Rubix:A0113068
Fabrikant:97901079
EAN:5710626080793


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 0,94 bar |
| Type | grundfos multilift m 15.3.4 3x400v 10m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.15.3.4 3x400V 10m
Compacte Grundfos Multilift M afvalwaterhevel met geïntegreerde opvangtank en Vortex-pompunit. Geschikt voor 3x400V en geleverd met 10 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 50 cm³ |
| Nominale druk | 0,94 bar |
| Type | grundfos multilift m 15.3.4 3x400v 10m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl; ldpe; nbr |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1420 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.243,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.134,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen