Referenties
Grundfos:MLD.15.1.4 1x230V
Rubix:A0113018
Fabrikant:97901106
EAN:5710626081066


Technische samenvatting
| Nominale druk | 10 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift mld.15.1.4 1x230v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MLD.15.1.4 1x230V
Compleet Grundfos MULTILIFT MLD.15.1.4 opvoer-/hefinstallatie met LC 221-controller en ingebouwde terugslagklep. 1×230V voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos multilift mld.15.1.4 1x230v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | polyethyleen (pe) (verzameltank); gietijzer (pompbehuizing); luranyl (waaier); rvs 1.4301 (as); nbr (asafdichting); abs (bedieningskast); neopreen (kabel) |
| Gewicht | 129 kg |
| Max. toerental | 1410 rpm |
| Serie | multilift mld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.516,12 excl. BTW
/ stuk
€ 12.724,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen