Referenties
SMC:56-PA5210-F04
Rubix:A0045727
Fabrikant:00567730
EAN:3618035605861

Documenten
Productdetails : SMC PROCESPOMP 56-PA5210-F04
Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
De PA-serie bestaat uit dubbelwerkende, compacte membraanpompen met een grote capaciteit die geschikt zijn voor de overdracht en de opvang van verscheidene media. De PA-serie is beschikbaar in 3 types: automatisch gestuurd, luchtgestuurd of automatisch gestuurd met een ingebouwde pulseringsdemper.
Sterke punten
•Air pilot type process pump
Discharge rate 5 to 45 /min
Compact, large capacity
Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
2 to 5 time longer life than that of conventional pumps
Discharge rate 5 to 45 /min
Compact, large capacity
Easy maintenance due to structural design that allows the diaphragm and check valve to be replaced individually
2 to 5 time longer life than that of conventional pumps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | smc procespomp 56-pa5210-f04 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Serie | pa5000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.696,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.052,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen