Referenties
Grundfos:MDG.31.3.2 3x400V
Rubix:A0113037
Fabrikant:97901144
EAN:5710626081448


Technische samenvatting
| Nominale druk | 6 bar |
|---|---|
| Type | pompinstallatie multilift mdg.31.3.2 (3 x 400 v) grundfos |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MDG.31.3.2 3x400V
Multilift MDG.31.3.2 pompstation (3x400 V) - Grundfos met geïntegreerde tank en LC221.2 besturing voor afvalwater tot 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | pompinstallatie multilift mdg.31.3.2 (3 x 400 v) grundfos |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | en-gjl-200 (pompomhulsel) / astm a48-30b (pompbehuizing); afdichting: sic/sic; tank: ldpe |
| Gewicht | 166 kg |
| Max. toerental | 2900 rpm |
| Serie | multilift mdg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.155,44 excl. BTW
/ stuk
€ 14.708,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen