Referenties
Grundfos:MD.32.3.2 3x400V
Rubix:A0114256
Fabrikant:97901092
EAN:5710626080922

Productdetails : GRUNDFOS POMP MD.32.3.2 3x400V
Grundfos MULTILIFT MD.32.3.2 dubbele rioolhefinstallatie voor 3×400 V. Vortex-waaier met LC221.2 besturing, 0–40 °C en tank 130 l.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 6 bar |
| Type | grundfos pomp md.32.3.2 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (waaier), ldpe (tank), nbr (pakking) |
| Gewicht | 126 kg |
| Max. toerental | 2890 rpm |
| Serie | multilift md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.921,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9.584,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
